カットオフバイメタルバンドソー

カットオフバイメタルバンドソー - TRUSCOカットオフバイメタルバンドソー - TRUSCO
(1件のレビュー)

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。
刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。
ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。
軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。

用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。材質/仕上バイメタル内容量1箱(3本)
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
質量(g)
適合機種
全長(mm)
厚さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63516548BIM2750-2709-3/43/4460ハイコーキ(旧日立)CB-22F・CB-22FA(2)含む・CB-22FB、高速HRB-275027500.927
20,820
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
63516557BIM2750-2709-44460ハイコーキ(旧日立)CB-22F・CB-22FA(2)含む・CB-22FB、高速HRB-275127500.927
20,820
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
63516566BIM2750-2709-4/64/6460ハイコーキ(旧日立)CB-22F・CB-22FA(2)含む・CB-22FB、高速HRB-275227500.927
20,820
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
63516575BIM2750-2709-5/85/8460ハイコーキ(旧日立)CB-22F・CB-22FA(2)含む・CB-22FB、高速HRB-275327500.927
20,820
15,980
17,578(税込)
当日出荷
63516584BIM2750-2709-6/106/10460ハイコーキ(旧日立)CB-22F・CB-22FA(2)含む・CB-22FB、高速HRB-275427500.927
20,820
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
63516593BIM2750-2709-8/128/12460ハイコーキ(旧日立)CB-22F・CB-22FA(2)含む・CB-22FB、高速HRB-275527500.927
20,820
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
63516609BIM3505-2709-3/43/4600アマダHA-250・H-250H・HFA-250、ニコテックNCC-250H、大東精機LTA-2630他35050.927
25,440
19,980
21,978(税込)
当日出荷
63516618BIM3505-2709-44600アマダHA-250・H-250H・HFA-250、ニコテックNCC-250H、大東精機LTA-2630他35050.927
25,440
19,980
21,978(税込)
当日出荷
63516627BIM3505-2709-4/64/6600アマダHA-250・H-250H・HFA-250、ニコテックNCC-250H、大東精機LTA-2630他35050.927
25,440
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
63516636BIM3505-2709-5/85/8600アマダHA-250・H-250H・HFA-250、ニコテックNCC-250H、大東精機LTA-2630他35050.927
25,440
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
63516645BIM3505-2709-6/106/10600アマダHA-250・H-250H・HFA-250、ニコテックNCC-250H、大東精機LTA-2630他35050.927
25,440
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
63516654BIM3505-2709-8/128/12600アマダHA-250・H-250H・HFA-250、ニコテックNCC-250H、大東精機LTA-2630他35050.927
25,440
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
63516663BIM3750-2709-3/43/4640ハイコーキ(旧日立)CB-32F・CB-32FA・CB-32FB37500.927
25,440
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
63516679BIM3750-2709-44640ハイコーキ(旧日立)CB-32F・CB-32FA・CB-32FB37500.927
25,440
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
63516688BIM3750-2709-4/64/6640ハイコーキ(旧日立)CB-32F・CB-32FA・CB-32FB37500.927
25,440
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
63516697BIM3750-2709-5/85/8640ハイコーキ(旧日立)CB-32F・CB-32FA・CB-32FB37500.927
25,440
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
63516706BIM3750-2709-6/106/10640ハイコーキ(旧日立)CB-32F・CB-32FA・CB-32FB37500.927
25,440
19,980
21,978(税込)
当日出荷
63516715BIM3750-2709-8/128/12640ハイコーキ(旧日立)CB-32F・CB-32FA・CB-32FB37500.927
25,440
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
63516724BIM5040-4113-2/32/32026アマダH-650(H)HD、ニコテックNCC-650・SSH-650D、大東精機S-4560・ST-4560・ST(R2)-4565他50401.341
50,940
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
63516733BIM5040-4113-332026アマダH-650(H)HD、ニコテックNCC-650・SSH-650D、大東精機S-4560・ST-4560・ST(R2)-4565他50401.341
50,940
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
63516749BIM5040-4113-3/43/42026アマダH-650(H)HD、ニコテックNCC-650・SSH-650D、大東精機S-4560・ST-4560・ST(R2)-4565他50401.341
50,940
38,980
42,878(税込)
当日出荷
63516758BIM5040-4113-442026アマダH-650(H)HD、ニコテックNCC-650・SSH-650D、大東精機S-4560・ST-4560・ST(R2)-4565他50401.341
50,940
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
63516767BIM5040-4113-4/64/62026アマダH-650(H)HD、ニコテックNCC-650・SSH-650D、大東精機S-4560・ST-4560・ST(R2)-4565他50401.341
50,940
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
63516776BIM5040-4113-5/85/82026アマダH-650(H)HD、ニコテックNCC-650・SSH-650D、大東精機S-4560・ST-4560・ST(R2)-4565他50401.341
50,940
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
63516785BIM5450-4113-2/32/32191アマダHK-650、ニコテックSSP-650D((R2))、大東精機S-4070・S-5070・S-5570・ST-4070・ST-5070・ST-557054501.341
50,940
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
63516794BIM5450-4113-332191アマダHK-650、ニコテックSSP-650D((R2))、大東精機S-4070・S-5070・S-5570・ST-4070・ST-5070・ST-557054501.341
50,940
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
63516803BIM5450-4113-3/43/42191アマダHK-650、ニコテックSSP-650D((R2))、大東精機S-4070・S-5070・S-5570・ST-4070・ST-5070・ST-557054501.341
50,940
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
63516819BIM5450-4113-442191アマダHK-650、ニコテックSSP-650D((R2))、大東精機S-4070・S-5070・S-5570・ST-4070・ST-5070・ST-557054501.341
50,940
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
63516828BIM5450-4113-4/64/62191アマダHK-650、ニコテックSSP-650D((R2))、大東精機S-4070・S-5070・S-5570・ST-4070・ST-5070・ST-557054501.341
50,940
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
63516837BIM5450-4113-5/85/82191アマダHK-650、ニコテックSSP-650D((R2))、大東精機S-4070・S-5070・S-5570・ST-4070・ST-5070・ST-557054501.341
50,940
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-21
用途: 鋼材の切断
製造業

肉厚の薄い鋼材用のバンドソウブレードを探していたのですが良さそうなのが見つかりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする