曜日別特売

アルミのこフレームのみ

アルミのこフレームのみ - TRUSCO

250、300mmののこ刃をセットできます。
鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。
扱いやすいアルミハンドルです。

仕様付属刃:バイメタルノコ刃1枚付(250mm幅、山数24)トラスコ品番207-6996セット内容バイメタルノコ刃1枚付(250mm幅、山数24)全長(mm)420~470材質/仕上アルミ合金質量(g)335使用可能ノコ刃外径(mm)250、300アズワン品番64-8404-66内容量1丁
注意
※鋸刃は別売です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63516846AHF
3,410
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする