曜日別特売

伸縮式クロスパーテーション

伸縮式クロスパーテーション - TRUSCO伸縮式クロスパーテーション - TRUSCO伸縮式クロスパーテーション - TRUSCO伸縮式クロスパーテーション - TRUSCO

室内のスペースに合わせて幅を調節できる簡易型のパーティションです。
幅は約460~1800mmの間で設置可能で、自由なレイアウトができます。

用途ミーティングスペースの仕切りや、ちょっとした目隠しに。トラスコ品番207-7182セット内容連結パーツ、六角レンチ材質/仕上支柱:アルミ押出形材 アルマイト仕上、クロス:ポリエステル 防炎加工(「二」ラベル) 消臭加工、ベース:スチール メラミン焼付塗装、樹脂部(キャップ、パーツ):ABS樹脂質量(kg)7ホワイト高さ(mm)1529タイプ伸縮式奥行(mm)404間口(mm)462~1800内容量1台
注意
※頻繁な伸縮には適していませんので、扉のような使い方はお勧めできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31258178CRP1518-W
50,400
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
63519208CRP1518-W
38,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする