TRUSCO
ワッシャー (6ナイロン)
PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。
耐油性があります。
用途
絶縁用に。
耐摩耗用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
内容量
1袋(50個)
注意
※外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能に影響ありません。
※・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので必ず事前に使用条件でのテストを行ってください。
※・ロット、各種条件により若干変色する可能性があります。
全34種類を絞り込む
厚さ(mm)
選択してください
0.5
0.8
1.0
1.6
2.5
3.0
内径(Φmm)
選択してください
2.1
2.4
2.7
2.8
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.65
3.8
3.9
4.1
4.3
4.5
4.6
5.3
5.5
6.2
6.5
7.6
8.5
10.5
13
17
34種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
材質/仕上
質量(g)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63516855
BPA6-W2.1X4X0.5
208-1469
0.5
6ナイロン
1.8
2.1
¥
440
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63516864
BPA6-W2.7X6X0.5
208-1470
0.5
6ナイロン
2.2
2.7
¥
440
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63516873
BPA6-W2.8X7X0.5
208-1471
0.5
6ナイロン
2.5
2.8
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63516889
BPA6-W3.1X6X0.8
208-1472
0.8
6ナイロン
2.4
3.1
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63516898
BPA6-W3.2X8X0.5
208-1473
0.5
6ナイロン
2.8
3.2
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63516907
BPA6-W3.2X8X0.8
208-1475
0.8
6ナイロン
3.5
3.2
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63516916
BPA6-W3.3X6X0.5
208-1476
0.5
6ナイロン
2.1
3.3
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63516934
BPA6-W3.8X10X1.0
208-1478
1.0
6ナイロン
5.2
3.8
¥
750
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63516943
BPA6-W3.9X8X0.8
208-1479
0.8
6ナイロン
3.3
3.9
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63516959
BPA6-W4.1X8X0.8
208-1480
0.8
6ナイロン
3.2
4.1
¥
510
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63516968
BPA6-W4.3X10X0.8
208-1481
0.8
6ナイロン
4.5
4.3
¥
510
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63516977
BPA6-W4.3X9X0.8
208-1483
0.8
6ナイロン
3.8
4.3
¥
510
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63516986
BPA6-W4.5X8X0.5
208-1484
0.5
6ナイロン
2.5
4.5
¥
510
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63516995
BPA6-W5.3X10X0.8
208-1485
0.8
6ナイロン
4
5.3
¥
650
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
63517004
BPA6-W5.5X12X0.8
208-1486
0.8
6ナイロン
5.5
5.5
¥
650
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63517013
BPA6-W6.2X10X1.0
208-1487
1.0
6ナイロン
4.1
6.2
¥
750
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63517029
BPA6-W6.5X13X1.0
208-1488
1.0
6ナイロン
6.9
6.5
¥
750
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63517038
BPA6-W6.5X16X1.0
208-1453
1.0
66ナイロン
10.7
6.5
¥
950
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
63517047
BPA6-W8.5X16X1.0
208-1489
1.0
6ナイロン
9.5
8.5
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63517056
BPA6-W8.5X18X1.6
208-1490
1.6
6ナイロン
18
8.5
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63517065
BPA6-W10.5X22X1.6
208-1465
1.6
6ナイロン
27.9
10.5
¥
2,450
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63517074
BPA6-W13X24X2.5
208-1467
2.5
6ナイロン
45.7
13
¥
2,750
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63517083
BPA12-W17X28X3.0
208-1452
3.0
12ナイロン
64.5
17
¥
7,250
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63517099
BPA6-W17X30X3.0
208-1468
3.0
6ナイロン
80.7
17
¥
10,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63517108
BPA6-SW3.65X8X0.8
208-1457
0.8
6ナイロン
3
3.65
¥
510
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
63517117
BPA6-SW3.65X10X0.8
208-1455
0.8
6ナイロン
4.4
3.65
¥
510
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63517126
BPA6-SW3.65X12X0.8
208-1456
0.8
6ナイロン
5.9
3.65
¥
650
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63517135
BPA6-SW4.6X12X0.8
208-1459
0.8
6ナイロン
5.5
4.6
¥
650
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63517144
BPA6-SW5.5X13X1.0
208-1460
1.0
6ナイロン
6.8
5.5
¥
750
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63517153
BPA12-SW7.6X18X1.6
208-1451
1.6
12ナイロン
15.5
7.6
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63517169
BPA6-TW2.4X8X0.5
208-1461
0.5
6ナイロン
2.6
2.4
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63517178
BPA6-TW3.4X10X0.8
208-1462
0.8
6ナイロン
4.1
3.4
¥
510
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63517187
BPA6-TW4.3X12X1.0
208-1463
1.0
6ナイロン
6.2
4.3
¥
650
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63516925
BPA6-W3.5X8X0.8
208-1477
0.8
6ナイロン
3.4
3.5
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください