TRUSCO
パラレルブロックセット(平行台) 9組セット
4面研磨仕上げで精度の高い平行度が確立されています。
持ち運びに便利な 持ち手の付いたプラスチックケース付です。
用途
測定・機械加工等においてのワークの高さ調整に。
仕様
平行台サイズ:8.5×14×150、8.5×16×150、8.5×20×150、8.5×24×150、8.5×30×150、8.5×32×150、8.5×36×150、8.5×40×150、8.5×44×150
トラスコ品番
208-3135
セット内容
ケース、フラットタイプ9種類各2個1組
材質/仕上
材質:S45C、硬度:HRC48~53
質量(kg)
5.8
硬度
HRC48~53
アズワン品番
64-8633-31
内容量
1セット
注意
※セット制作上各サイズの単品販売は不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63517196
PB118
¥
53,130
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください