油圧マシンバイス(回転台付き)

油圧マシンバイス(回転台付き) - TRUSCO

油圧システムのため、小さい力で大きなクランプ力が出せます。

用途工作機械などで加工するワークの固定に。セット内容ハンドルx1セット、本体固定ボルトセットx2セット直角度0.04mm/100mm材質/仕上本体:鋳鉄(FC25)平行度(mm)0.01/100内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
全幅(mm)
口開き(mm)
口幅(mm)
最大締付力(kN)
全高(mm)
質量(kg)
口深(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63517205KHMV-444316417010824.51352836
138,900
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
63517214KHMV-555020721513244.11614748
149,390
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63517223KHMV-662022630015144.11766354
152,510
139,800
153,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年8月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする