TRUSCO
ERコレット(エコノミータイプ)
世界でスタンダードな16°テーパー(DIN6499/ISO15488)コレットのエコノミータイプです。
用途
ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工に。
内容量
1個
バスケットに入れる
89
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外径(mm)
全長(mm)
規格
把握径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63517309
ER11050
8
11.5
18
ER11
4.5~5.0
¥
3,320
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63517318
ER11055
8
11.5
18
ER11
5.0~5.5
¥
3,320
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63517354
ER16020
23
17
27.5
ER16
1.0~2.0
¥
3,590
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63517458
ER20030
39
21
31.5
ER20
2.0~3.0
¥
3,680
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63517598
ER25050
55
26
34
ER25
4.0~5.0
¥
4,030
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63517896
ER40040
280
41
46
ER40
3.0~4.0
¥
5,180
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63517905
ER40050
280
41
46
ER40
4.0~5.0
¥
5,180
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63517923
ER40070
280
41
46
ER40
6.0~7.0
¥
5,180
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63517993
ER40140
280
41
46
ER40
13.0~14.0
¥
5,180
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63518106
ER40250
280
41
46
ER40
24.0~25.0
¥
5,180
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63517239
ER11015
8
11.5
18
ER11
1.0~1.5
¥
3,320
取扱い終了
63517248
ER11020
8
11.5
18
ER11
1.5~2.0
¥
3,320
取扱い終了
63517257
ER11025
8
11.5
18
ER11
2.0~2.5
¥
3,320
取扱い終了
63517266
ER11030
8
11.5
18
ER11
2.5~3.0
¥
3,320
取扱い終了
63517275
ER11035
8
11.5
18
ER11
3.0~3.5
¥
3,320
取扱い終了
63517284
ER11040
8
11.5
18
ER11
3.5~4.0
¥
3,320
取扱い終了
63517293
ER11045
8
11.5
18
ER11
4.0~4.5
¥
3,320
取扱い終了
63517327
ER11060
8
11.5
18
ER11
5.5~6.0
¥
3,320
取扱い終了
63517336
ER11065
8
11.5
18
ER11
5.5~6.0
¥
3,320
取扱い終了
63517345
ER11070
8
11.5
18
ER11
6.5~7.0
¥
3,320
取扱い終了
63517363
ER16030
23
17
27.5
ER16
2.0~3.0
¥
3,590
取扱い終了
63517379
ER16040
23
17
27.5
ER16
3.0~4.0
¥
3,590
取扱い終了
63517388
ER16050
23
17
27.5
ER16
4.0~5.0
¥
3,590
取扱い終了
63517397
ER16060
23
17
27.5
ER16
5.0~6.0
¥
3,590
取扱い終了
63517406
ER16070
23
17
27.5
ER16
6.0~7.0
¥
3,590
取扱い終了
63517415
ER16080
23
17
27.5
ER16
7.0~8.0
¥
3,590
取扱い終了
63517424
ER16090
23
17
27.5
ER16
8.0~9.0
¥
3,590
取扱い終了
63517433
ER16100
23
17
27.5
ER16
9.0~10.0
¥
3,590
取扱い終了
63517449
ER20020
39
21
31.5
ER20
1.0~2.0
¥
3,680
取扱い終了
63517467
ER20040
39
21
31.5
ER20
3.0~4.0
¥
3,680
取扱い終了
63517476
ER20050
39
21
31.5
ER20
4.0~5.0
¥
3,680
取扱い終了
63517485
ER20060
39
21
31.5
ER20
5.0~6.0
¥
3,680
取扱い終了
63517494
ER20070
39
21
31.5
ER20
6.0~7.0
¥
3,680
取扱い終了
63517503
ER20080
39
21
31.5
ER20
7.0~8.0
¥
3,680
取扱い終了
63517519
ER20090
39
21
31.5
ER20
8.0~9.0
¥
3,680
取扱い終了
63517528
ER20100
39
21
31.5
ER20
9.0~10.0
¥
3,680
取扱い終了
63517537
ER20110
39
21
31.5
ER20
10.0~11.0
¥
3,680
取扱い終了
63517546
ER20120
39
21
31.5
ER20
11.0~12.0
¥
3,680
取扱い終了
63517555
ER20130
39
21
31.5
ER20
12.0~13.0
¥
3,680
取扱い終了
63517564
ER25020
55
26
34
ER25
1.0~2.0
¥
4,030
取扱い終了
63517573
ER25030
55
26
34
ER25
2.0~3.0
¥
4,030
取扱い終了
63517589
ER25040
55
26
34
ER25
3.0~4.0
¥
4,030
取扱い終了
63517607
ER25060
55
26
34
ER25
5.0~6.0
¥
4,030
取扱い終了
63517616
ER25070
55
26
34
ER25
6.0~7.0
¥
4,030
取扱い終了
63517625
ER25080
55
26
34
ER25
7.0~8.0
¥
4,030
取扱い終了
63517634
ER25090
55
26
34
ER25
8.0~9.0
¥
4,030
取扱い終了
63517643
ER25100
55
26
34
ER25
9.0~10.0
¥
4,030
取扱い終了
63517659
ER25110
55
26
34
ER25
10.0~11.0
¥
4,030
取扱い終了
63517668
ER25120
55
26
34
ER25
11.0~12.0
¥
4,030
取扱い終了
63517677
ER25130
55
26
34
ER25
12.0~13.0
¥
4,030
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ