オリオン機械
エチレングリコール水溶液用冷却器キャリクール用温度コントローラー
冷却器の温度制御を行う場合に使用します。
トラスコ品番
195-3531
幅(mm)
145
高さ(mm)
95
質量(g)
920
奥行(mm)
104
電源(V)
単相100
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63519357
03051276010
¥
57,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません