オリオン機械
小型水槽付チラー ミドルグレートモデル RKS-GMシリーズ (水冷式)
電子膨張弁容量制御で温度制御精度±0.1℃を実現したミドルグレードのチラーです。
高楊程(30m以上※750Gのみ50Hzで20m)ポンプを標準装備しています。
用途
濃縮装置、分析機、X線検査装置等、多種多様な機器への冷却水供給に。
温度調節範囲(℃)
5~40
温度範囲(℃)
5~40
電源(V)
三相200
内容量(L)
10
幅(mm)
375
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大揚程(m)(50/60Hz)
冷却能力(W)
高さ(mm)
最大流量(L/min)(50/60Hz)
奥行(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63519384
RKS750G-MVW
’20/30
2200/2500(50/60Hz)
615
23/28
500
55
900/1100
¥
482,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63519393
RKS1500G-MVW
50
4900/5300(50/60Hz)
933
33/42
590
85
1800/2200
¥
669,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません