曜日別特売

キーボックス

キーボックス - king(撮影・写真用品)キーボックス - king(撮影・写真用品)キーボックス - king(撮影・写真用品)キーボックス - king(撮影・写真用品)

鍵の持ち出しを管理するキーボックスです。
付属の履歴閲覧ソフトで、履歴の閲覧・保存・印刷が可能です。(KB-RFE-40,KB-FPE-40N用は別売)

間口(mm)400高さ(mm)410奥行(mm)146材質/仕上電気亜鉛めっき鋼板質量(kg)10ホルダー数40内容量1台
注意
※本商品据え付けは承っておりません。
※通常ご発注、車上渡しの条件のみでの対応です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63518307KB-ER-40単3乾電池4個、ボタン電池(CR2032)、履歴閲覧ソフト1式136-0862
190,000
169,800
186,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
車上渡し
63518316KB-FPE-40N単3乾電池4個、ボタン電池(CR2032)135-9389
267,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
63518325KB-RFE-40単3乾電池4個、ボタン電池(CR2032)136-0882
163,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63518325KB-RFE-4025448195KB-RFE-40KB-RFE-40 ICカード式キーボックス 日本アイ・エス・ケイ 25448195ICカード式キーボックス日本アイ・エス・ケイ1個
189,800
税込208,780
重複

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする