ファイバーレーザーマーカー

ファイバーレーザーマーカー - グラボテックファイバーレーザーマーカー - グラボテック

コンパクト設計の理想的なソリューションで、生産ラインへのマーキングの組み込みが容易に可能です。
生産ラインやロボットアームなど、どのような場所にも取り付けが簡単で、設置時間とコストが大幅に削減できます。
頑丈な構造の高品質コンポーネントによって、メンテナンスの手間が少なく安定した作業性を実現しています。
ダストやその他の飛散物から保護できるIP54クラスのヘッドは、過酷な産業環境でも有効です。
高エネルギーレーザーによって、高速で精密なマーキングを行います。
粗い面、平滑な面、塗装面などあらゆる表面仕様に対しても、ハイコントラストのマーキングが可能です。
3Dの深彫りを含めて、あらゆるマーキング加工が可能です。

用途印字、型番印字、シリアル印字に。高さ(mm)203セット内容電源ケーブル、Ethernetケーブル、制御用ソフトLasertrace奥行(mm)138材質/仕上金属、樹脂寸法(mm)307×138×203質量(kg)6.8幅(mm)307内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63519409F20115-7135
3,200,000
3,198,000
3,517,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63519418F30115-7136
3,480,000
3,398,000
3,737,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63519427F50115-7137
5,830,000
5,798,000
6,377,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする