ハイブリッドレーザーマーカー
コンパクトで独立したターンキー・システムによって、オールインワン設計されたマシンです。
簡単な取り付けで、配線の制約条件を解消しています。
信号ケーブル1本のみ接続が必要なため、インラインでの設置が容易です。
ハイコントラストのはっきりしたマーキングや控えめなマーキング、または深彫りや浅彫りマーキングなど、出力レンジによる様々な仕上がりが施せます。
幅広い周波数領域なので、様々な用途やあらゆる材料に対しマーキングが可能です。
領域内の最大ピーク出力によって、様々な材料にハイコントラストのマーキングを行います。
高品質ビームは、特にプラスチックに有効です。
用途印字、型番印字、シリアル印字に。
セット内容電源ケーブル、Ethernetケーブル、制御用ソフトLasertrace
奥行(mm)258
高さ(mm)230
寸法(mm)730×258×230
材質/仕上金属、樹脂
質量(kg)19.8
幅(mm)730
仕様最小打刻寸法(mm):65×65 最大打刻寸法(mm):205×205
内容量1セット
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。