グラボテック
レーザーマーカー用ワークステーション
Fシリーズのみ使用可能です。
ワークの高さに合わせて焦点距離を設定できるレーザー用専用ボックスです。
用途
レーザーマーカー対応専用ボックスとして。
トラスコ品番
115-7152
幅(mm)
600
寸法(mm)
600×622×770
質量(kg)
60
高さ(mm)
770
奥行(mm)
622
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63519454
LW2
¥
1,010,000
¥
959,800
¥
1,055,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
北海道地方
1
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません