ダイキン工業
フッ素系離型剤ダイフリー 溶剤・シリコーンタイプ
高離型性、持続性が有ります。
離型性が非常に良いタイプで特にプラスチック成型に適しています。
PFOS・PFOS・RoHSなど、環境規制に適合しています。
用途
一般ゴム、プラスチックの成型に。
トラスコ品番
125-8488
材質/仕上
フッ素、シリコーン
質量(kg)
16.5
色
淡褐色透明
容量(kg)
13
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※推奨溶剤で任意に希釈し、均一になるように攪拌してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63519533
GF-700-13KG
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません