デジタル粘度計DV2T

デジタル粘度計DV2T - Blookfield

タッチパネルで簡単に設定条件を入力できます。
レオカルクTソフトウェア(オプション)にて、フローカーブ、温度依存、硬化過程などの測定・解析が行えます。
0.1~200rpmの回転数により徹底したデータ収集が可能です。
回転数などのプログラムをパソコンから本体に転送できるソフトウェアを標準添付しています。

仕様速度切替段数:290トラスコ品番180-6802セット内容標準スピンドル4本(LV)、6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、温度センサー、電源ケーブル、キャリングケース、付属ソフト質量(kg)9電源(V)AC90~260回転数(min-1[r.p.m])0.1~200測定粘度範囲(cP/mPa・s)100~40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
63519603XDV2TRVTJ00U00
1,780,000
1,698,000
1,867,800(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする