曜日別特売

デジタル粘度計DVNext

デジタル粘度計DVNext - Blookfield

タッチパネルで簡単に設定条件を入力できます。
回転数範囲が0.01~250rpmで、0.01rpm刻みで設定可能です。
装置本体でグラフを表示可能です。
装置本体に羽根型スピンドル(オプション)を使用する事で降伏値も計算可能です。
レオカルクTソフトウェア(オプション)を使用する事により、PC制御が可能になります。

仕様速度切替段数:2600質量(kg)9電源(V)AC90~260回転数(min-1[r.p.m])0.01~250内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
測定粘度範囲(cP/mPa・s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63519619XDVNXHATJG0U00208-3628標準スピンドル、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、温度センサー、電源ケーブル、キャリングケース、付属ソフト200~80
2,210,000
2,198,000
2,417,800(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63519628XDVNXHBTBG0U00208-3629標準スピンドル、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、温度センサー、電源ケーブル、キャリングケース、付属ソフト800~320
2,360,000
2,298,000
2,527,800(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63519637XDVNXLVTJG0U00208-3630標準スピンドル、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、温度センサー、電源ケーブル、キャリングケース15~6
2,210,000
2,198,000
2,417,800(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63519646XDVNXRVTJG0U00208-3631標準スピンドル、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、温度センサー、電源ケーブル、キャリングケース、付属ソフト100~40
2,210,000
2,198,000
2,417,800(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする