ペンギン
リチウムイオンバッテリーパックLV9N 充電器
リチウムイオンバッテリー用充電器です。
用途
ペンギンワックス製 リチウムイオンバッテリー用充電器
仕様
充電器仕様:入力 AC100V 50/60Hz 264VA出力 DC29.4V 4A
質量(kg)
5.3
品名
充電器
容量(L)
18
充電方式
2スロット順次充電方式
内容量
1個
注意
※使用前に必ず取扱説明書を読み、使用方法をご確認下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質/仕上
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63519664
9006
868-8357
スチール、ABS樹脂
AC100~264
¥
119,294
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63519698
8997
194-8758
スチール
AC100~140
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません