曜日別特売

高機能耐摩耗剤ノードバック(目地用・微粒子) スタンダードタイプPC7226

高機能耐摩耗剤ノードバック(目地用・微粒子) スタンダードタイプPC7226 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能耐摩耗剤ノードバック(目地用・微粒子) スタンダードタイプPC7226 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

毒劇物非該当です。
腐食・浸食に対し、優れた保護犠牲性を発揮します。
垂直・水平・天井への優れた接着性・密着性があり、ワーク状に成型可能です。
高性能エポキシ樹脂に大粒のセラミックスビーズと微小シリコーンカーバイトを加えた耐摩耗剤です。
ノードバックはセラミックスの優れた耐摩耗性と二液性エポキシ接着剤の両方の特性を兼ね備えています。
摩耗面および損傷面の修復や、新しい設備を導入した時の摩耗防止に使用できます。
使用箇所によってはエクスパンドメタルで大きな間隙を充填してください。
粗面下地処理を行い、確実に塗布してください。

用途
ポンプ、エルボ、ファンハウジング、サイクロン、シューターなど。
ホッパー、シューター等の耐摩耗コーティング・補修。
石炭ミル内部の耐摩耗コーティング。
各種集塵設備の内面の耐摩耗コーティング。
トラスコ品番207-1328質量(kg)10灰色容量(kg)10可使時間(分)30分アズワン品番64-8357-79危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635183952604614
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする