曜日別特売

安心の強度・付着力で亀裂も入りにくく通常のコンクリートの4倍の強度です。
化学反応による熱で硬化を促進します。
温度変化による収縮がないため施工後の亀裂が起きにくく、安定して高い強度を維持します。
プライマー((下塗り剤) 不要で簡単施工です。

用途
コンクリート床の欠け、ひび割れの補修・充填。
モルタル・タイル・陶器・木材などの補修。
仕様施工面積(m2):88トラスコ品番161-5557材質/仕上結晶質シリカ質量(kg)20灰色系容量(kg)20アズワン品番64-8326-32危険物の類別非危険物硬化時間15分~45分内容量1缶
注意
※施工箇所が汚れた状態での施工は、はがれの原因につながります。
※アスファルト上の施工については、テスト後に施工して下さい。
※硬化速度が速いため、一度に使用する量の調節にご注意ください。
※小分けする場合は、成分が偏らないよう均一に混ぜ合わせて取り分けるようにして下さい。
※使用した容器、ヘラ、コテ等はすぐに水で洗い落としてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635198040832
65,000
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする