光モール
ホワイトアングル
壁際やコーナーに装飾する部材です。
家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
長さ(mm)
3000
色
ホワイト
内容量
1本
注意
※個人宅様配送不可の商品となります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質/仕上
厚さ(mm)
横(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63519926
1527
135
ポリ塩化ビニル(PVC)
1
15
15
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63519935
1528
243
ポリ塩化ビニル(PVC)
1.5
20
20
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63519944
1529
344
アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
2
40
40
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63519953
1530
433
アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
2
50
50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63519969
1538
435
ポリ塩化ビニル(PVC)
2
25
25
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63519978
1539
522
ポリ塩化ビニル(PVC)
2
30
30
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長