光葉スチール
防じんマスク保管庫プロキープ UVランプなしタイプ
防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。
アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。
用途
防じんマスクの保管に。
トラスコ品番
458-7294
幅(mm)
458
質量(kg)
30
高さ(mm)
1360
奥行(mm)
380
収納枚数(枚)
マスク収納数:24、マスク収納棚:12(2列6段)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63520057
BM-120-T0
¥
122,900
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,050
/
税込
¥
3,355
北海道地方
1
¥
4,125
/
税込
¥
4,538
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません