増田精機
アルミ・非鉄金属用高速丸ノコ切断機
角度切断をする場合、材料を斜めに置いて切断します。
用途
アルミ、銅、真鍮、塩ビなどの切断に。
トラスコ品番
465-1774
セット内容
チップソー1枚
幅(mm)
760
質量(kg)
200
高さ(mm)
1000
出力(kW)
1.5
奥行(mm)
900
テーブル高さ(mm)
800
テーブル寸法(mm)
760×900×800
切断能力(mm)パイプ
150
切断能力(mm)アングル
150×180
内容量
1台
注意
※据付費・梱包費別途。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63520075
CS-100
¥
977,040
¥
949,800
¥
1,044,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
北海道地方
1
¥
82,000
/
税込
¥
90,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません