電子天びんATY124R

電子天びんATY124R - 島津製作所

耐久性に優れインターフェースはUSBと237Cを搭載しています。
応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。
イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。

用途試薬や製品の重量管理トラスコ品番207-7303セット内容ACアダプタ質量(kg)6種類電子天秤電源(V)100ひょう量(kg)0.12電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
計量皿寸法(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63518465ATY124R120丸91213356338
190,000
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする