曜日別特売

ポータブル表面粗さ測定機 ハンディサーフプラス45

ポータブル表面粗さ測定機 ハンディサーフプラス45 - 東京精密

横トレースタイプで狭所の測定が可能です。
20か国語の表示切替が可能です。
高分解能と広測定範囲対応。
2.4インチカラーLCDによる優れた操作性。
充実の解析機能により現場でも波形やパラメータの確認が可能です。

仕様測定範囲(μm)/分解能(μm):-210~+160/0.0007 評価長さ(mm):0.2~4 真直度精度(μm/mm):0.5/4 Y方向(mm):4トラスコ品番171-7478セット内容標準付属品:標準片、校正台、HANDYSURF+専用キャリングケース、検査成績書作成プログラム SupportWare2。、別途オプション:小型プリンタ、各種ピックアップ、各種ノーズピース、オフライン用解析プログラム(ACCTee)、マグネットスタンドなど。質量(g)500電源(V)AC100測定速度(mm/s)0.6ピックアップE-DT-SM39A内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63520109HANDYSURF PLUS45
407,000
399,800
439,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする