東京彫刻工業
電動型刻印機MarkinBOX 3315S
ポータブル性に特化した1.5kgの軽量設計コンパクトドットマーカーです。
エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
インラインにも組込可能です。
用途
金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。
仕様
最大打刻寸法(mm):33×15
幅(mm)
116
質量(kg)
4.2
高さ(mm)
190
奥行(mm)
73
内容量
1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63520267
MB2S-3315S-3M-RD
169-4188
刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター
レッド
¥
549,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63520276
MB2S-3315S-3M-SL
169-4190
刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター
シルバー
¥
549,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63520285
MB2S-3315S-3M-BL
169-4186
刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター
ブルー
¥
549,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63520294
MB2S-3315S-3M-GR
169-4189
刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、SBケーブル、AC/DCアダプター
グリーン
¥
549,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63520303
MB2S-3315S-3M-BK
169-4187
刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター
ブラック
¥
549,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。