電動型刻印機MarkinBOX 2015 スタンドなし

電動型刻印機MarkinBOX 2015 スタンドなし - 東京彫刻工業電動型刻印機MarkinBOX 2015 スタンドなし - 東京彫刻工業電動型刻印機MarkinBOX 2015 スタンドなし - 東京彫刻工業電動型刻印機MarkinBOX 2015 スタンドなし - 東京彫刻工業電動型刻印機MarkinBOX 2015 スタンドなし - 東京彫刻工業電動型刻印機MarkinBOX 2015 スタンドなし - 東京彫刻工業電動型刻印機MarkinBOX 2015 スタンドなし - 東京彫刻工業

MarkinBOXシリーズ最大のX軸200mm×Y軸150mmの超ワイドエリアです。
ドラム缶の蓋や長尺ワークへの打刻に最適です。
エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
インラインにも組込可能です。

用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。仕様最大打刻寸法(mm):200×150セット内容刻印ヘッド、ヘッドケーブル、MB2Sコントローラー、USBケーブル、AC/DCアダプター幅(mm)308質量(kg)9高さ(mm)249奥行(mm)269内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63520513MB2S-2015SA-2M-CG169-5697シャンパンゴールド
749,000
709,800
780,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63520529MB2S-2015SA-2M-WR169-5703ワインレッド
749,000
709,800
780,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63520538MB2S-2015SA-2M-SL169-5690シルバー
749,000
709,800
780,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63520547MB2S-2015SA-2M-GM169-5695ガンメタリック
749,000
709,800
780,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63520556MB2S-2015SA-2M-BK169-5709ブラック
749,000
709,800
780,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする