モバイルドライ

モバイルドライ - リビング

面倒な除湿剤の買い替え不要で繰り返し使える、密閉ボックス用の加熱再生式除湿ユニットです。
コンセントに差すだけで再生が可能で、メンテナンスフリーです。
AC100V~240Vのため、密閉バッグとの併用で海外旅行でも防湿保管が可能です。

用途密閉容器に入れて、カメラ・乾燥食品・薬品・革製品の防湿保管に。トラスコ品番197-9166ホワイト質量(g)355間口(mm)153電源(V)AC100~240消費電力(W)20本体寸法(mm)奥行103本体寸法(mm)高さ33内容量1個
注意
※本来の性能を発揮するために、必ず密閉容器に入れてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63518499MD-6
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする