曜日別特売

ウォーターメイトアップル600G

ウォーターメイトアップル600G - 名糖産業
(2件のレビュー)

からだにやさしい水分補給飲料。
カロリーと塩分を抑えめにし、甘さが後を引かないスッキリした風味なので、ゴクゴクおいしく飲んでいただけます。リンゴ味でビタミンC配合。

原材料ぶどう糖、砂糖、食塩、粉末りんご果汁/ビタミンC、酸味料、乳酸Ca、香料、塩化K、甘味料(アセスルファムK、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、着色料(クチナシ、紅麹)アレルギー特定原材料に準ずるもの:りんご栄養成分(20g(1リットル分)当り)エネルギー:76kcal/たんぱく質:0g/脂質:0g/炭水化物:18.9g/食塩相当量:0.52g/ビタミンC:1000mg/カルシウム:115mg/カリウム:180mg商品タイプ粉末タイプ内容量1個(600g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6352269981250
オープン
1,598
1,726(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63522699
2025-07-25
用途: 最高
運輸・通信業

美味しいと従業員から大人気です!
リピートしています!

対象商品 : 63522699
2022-07-09
用途: 熱中症予防
製造業

薄めのリンゴジュースのようでグイグイ飲めますし、量もたっぷりでお得感があります。軽量スプーンが付いていると便利かもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする