フローンアクアファースト

フローンアクアファースト - 東日本塗料

一液タイプの速乾性塗料 多彩なカラーバリエーション

用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、事務所危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
全44種類を絞り込む
内容量
44種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63522717マスカットグリーンA-11缶(15kg)マスカットグリーンA-150(0.15kg/m2×2回塗りで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63522726エメラルドグリーンA-21缶(15kg)エメラルドグリーンA-250(0.15kg/m2×2回塗りで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63522735フレッシュグリーンA-31缶(15kg)フレッシュグリーンA-350(0.15kg/m2×2回塗りで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63522744フォックスグレーA-41缶(15kg)フォックスグレーA-450(0.15kg/m2×2回塗りで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63522753サンドベージュA-51缶(15kg)サンドベージュA-550(0.15kg/m2×2回塗りで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63522769スカーレットブラウンA-61缶(15kg)スカーレットブラウンA-650(0.15kg/m2×2回塗りで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63522778ムーングレーB-41缶(15kg)ムーングレーB-450(0.15kg/m2×2回塗りで)
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63522787シルバーグレーB-51缶(15kg)シルバーグレーB-550(0.15kg/m2×2回塗りで)
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63522796ハンターグリーンB-61缶(15kg)ハンターグリーンB-650(0.15kg/m2×2回塗りで)
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63522805セメントグレーB-71缶(15kg)セメントグレーB-750(0.15kg/m2×2回塗りで)
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63522814ライトベージュB-121缶(15kg)ライトベージュB-1250(0.15kg/m2×2回塗りで)
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63522823キャメルイエローB-151缶(15kg)キャメルイエローB-1550(0.15kg/m2×2回塗りで)
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63522839チャイナベージュB-161缶(15kg)チャイナベージュB-1650(0.15kg/m2×2回塗りで)
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63522848ラインイエローB-181缶(15kg)ラインイエローB-1850(0.15kg/m2×2回塗りで)
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63522857ライトグレーB-201缶(15kg)ライトグレーB-2050(0.15kg/m2×2回塗りで)
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63522866アーモンドブラウンB-211缶(15kg)アーモンドブラウンB-2150(0.15kg/m2×2回塗りで)
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63522875マイルドグリーンB-221缶(15kg)マイルドグリーンB-2250(0.15kg/m2×2回塗りで)
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63522884ウォーターブルーB-231缶(15kg)ウォーターブルーB-2350(0.15kg/m2×2回塗りで)
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63522893ハーベストブラウンB-241缶(15kg)ハーベストブラウンB-2450(0.15kg/m2×2回塗りで)
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63522909マリンブルーB-251缶(15kg)マリンブルーB-2550(0.15kg/m2×2回塗りで)
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63522918ゴールデンイエローB-261缶(15kg)ゴールデンイエローB-2650(0.15kg/m2×2回塗りで)
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63522927マスカットグリーンA-11缶(4kg)マスカットグリーンA-113.3(0.15kg/m2×2回塗りで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63522936エメラルドグリーンA-21缶(4kg)エメラルドグリーンA-213.3(0.15kg/m2×2回塗りで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63522945フレッシュグリーンA-31缶(4kg)フレッシュグリーンA-313.3(0.15kg/m2×2回塗りで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63522954フォックスグレーA-41缶(4kg)フォックスグレーA-413.3(0.15kg/m2×2回塗りで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63522963サンドベージュA-51缶(4kg)サンドベージュA-513.3(0.15kg/m2×2回塗りで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63522979スカーレットブラウンA-61缶(4kg)スカーレットブラウンA-613.3(0.15kg/m2×2回塗りで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63522988ムーングレーB-41缶(4kg)ムーングレーB-413.3(0.15kg/m2×2回塗りで)
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63522997シルバーグレーB-51缶(4kg)シルバーグレーB-513.3(0.15kg/m2×2回塗りで)
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63523006ハンターグリーンB-61缶(4kg)ハンターグリーンB-613.3(0.15kg/m2×2回塗りで)
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63523015セメントグレーB-71缶(4kg)セメントグレーB-713.3(0.15kg/m2×2回塗りで)
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63523024ライトベージュB-121缶(4kg)ライトベージュB-1213.3(0.15kg/m2×2回塗りで)
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63523033キャメルイエローB-151缶(4kg)キャメルイエローB-1513.3(0.15kg/m2×2回塗りで)
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63523049チャイナベージュB-161缶(4kg)チャイナベージュB-1613.3(0.15kg/m2×2回塗りで)
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63523058ラインイエローB-181缶(4kg)ラインイエローB-1813.3(0.15kg/m2×2回塗りで)
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63523067ライトグレーB-201缶(4kg)ライトグレーB-2013.3(0.15kg/m2×2回塗りで)
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63523076アーモンドブラウンB-211缶(4kg)アーモンドブラウンB-2113.3(0.15kg/m2×2回塗りで)
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63523085マイルドグリーンB-221缶(4kg)マイルドグリーンB-2213.3(0.15kg/m2×2回塗りで)
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63523094ウォーターブルーB-231缶(4kg)ウォーターブルーB-2313.3(0.15kg/m2×2回塗りで)
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63523103ハーベストブラウンB-241缶(4kg)ハーベストブラウンB-2413.3(0.15kg/m2×2回塗りで)
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63523119マリンブルーB-251缶(4kg)マリンブルーB-2513.3(0.15kg/m2×2回塗りで)
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63523128ゴールデンイエローB-261缶(4kg)ゴールデンイエローB-2613.3(0.15kg/m2×2回塗りで)
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635231371缶(15kg)50(0.15kg/m2×2回塗りで)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
635231461缶(4kg)13.3(0.15kg/m2×2回塗りで)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする