曜日別特売

SOTO レギュレーターストーブ専用 カラーアシストセット

SOTO レギュレーターストーブ専用 カラーアシストセット - 新富士バーナーSOTO レギュレーターストーブ専用 カラーアシストセット - 新富士バーナーSOTO レギュレーターストーブ専用 カラーアシストセット - 新富士バーナーSOTO レギュレーターストーブ専用 カラーアシストセット - 新富士バーナー

レギュレーターストーブをドレスアップするカラーアシストセット。ワンプッシュで点火しやすい点火アシストレバー。
ゴトクのスベリ止めと伝導熱をカバーするアシストグリップ。アシストを装着したまま収納可能。

用途キャンプ アウトドア BBQ用に。バーナーの滑り止め、デザイン性アップに。ストーブ用 カラーアシスト。ズレ防止 安定 耐風 おしゃれ。適合機種ST-310/ST-310MC/ST-310RT/ST-N310/ST-310MT ※レギュレーターランタンST-260/ST-K260にも装着可能。材質(点火アシストレバー)ワイヤー:ステンレス、本体:樹脂、固定ネジ:スチール、アシストグリップ:シリコンゴム寸法(mm)アシストグリップ :直径8×奥行40×長さ90質量(kg)0.014ブルー質量(g)点火アシストレバー:6、アシストグリップ :2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×40×40、点火アシストレバー:22×40×40内容量1式
注意
※製品にレギュレーターストーブ、ボンベは含みません。
※取付け時に食用油とプラスドライバーが必要です。
※製品形状により、アシストグリップを装着したまま、レギュレーターストーブ専用ウインドスクリーンの取り付けはできません。ご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63524878ST-3106BL
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする