曜日別特売

コーヒードリップマイスターシングル

コーヒードリップマイスターシングル - アピックス

ハンドドリップの抽出理論を再現したドリップマイスターシリーズからカップに直接抽出できる1人用のコンパクトタイプが誕生しました。
ドリップコーヒーの味わいを楽しむ入門としてもぴったりです。
毎分3周・360度回転する給湯タンクのドリップ穴から、均一に一定の速度でお湯をコーヒー粉に注ぎます。抽出時間の目安は約3分です。
専用のドリッパーは紙フィルターだけでなく、ドリップバッグもセットできるので便利。
持ち運びに便利な専用の収納袋が付属されています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約144×115×138質量(g)約290使用電源AC100V 50/60Hz適合フィルター紙フィルター(101)、ドリップバッグ容量(mL)250以下まで回転速度3周/分材質本体:ABS、給湯タンク・ドリッパー:PETG、給湯タンク蓋:PP、専用収納袋:ベルベット付属品専用収納袋方式ドリップ式内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63525264FSKD-0119B BKブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
63525273FSKD-0119B NVネイビー
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
63525289FSKD-0119B WHホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする