曜日別特売

中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター)

中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター) - サカエ中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター) - サカエ中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター) - サカエ中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター) - サカエ中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター) - サカエ中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター) - サカエ中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター) - サカエ中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター) - サカエ

レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック。一般的に広く使用されているゴムキャスター仕様です。弾性を持っているため、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です。

ピッチ25mmピッチ段替え可能内容量1台
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。※写真に写っている取手はオプション品です。(SK-T)※キャスタープレートを含む外寸法:外寸間口+80mm、外寸奥行+80mm
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63525684GSR-8744GGK1800×600×13802007204グリーン130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63525693GSR-8323WGK1200×450×13802007203ホワイトグレー130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63525709GSR-8144WGK900×600×13802007204ホワイトグレー130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63525718GSR-8543WGK1500×600×13802007203ホワイトグレー130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63525727GSR-1345WGK1200×600×20002008005ホワイトグレー150Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63525736GSR-1345GGJ1200×600×20002008005グリーン150Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63525745GSR-9723GGK1800×450×16802007203グリーン130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63525754GSR-1545GGJ1500×600×20002008005グリーン150Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63525763GSR-8343GGJ1200×600×13802007203グリーン130Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63525779GSR-8124WGK900×450×13802007204ホワイトグレー130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63525788GSR-1744GGJ1800×600×20002008004グリーン150Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63525797GSR-9123GGK900×450×16802007203グリーン130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63525806GSR-1144GGJ900×600×20002008004グリーン150Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63525815GSR-8343WGK1200×600×13802007203ホワイトグレー130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63525824GSR-8544WGK1500×600×13802007204ホワイトグレー130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63525833GSR-9743GGJ1800×600×16802007203グリーン130Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63525849GSR-8323GGK1200×450×13802007203グリーン130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63525858GSR-9343WGK1200×600×16802007203ホワイトグレー130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63525867GSR-8524GGK1500×450×13802007204グリーン130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63525876GSR-8744GGJ1800×600×13802007204グリーン130Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63525885GSR-8524GGJ1500×450×13802007204グリーン130Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63525894GSR-8344GGK1200×600×13802007204グリーン130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63525903GSR-8543GGJ1500×600×13802007203グリーン130Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63525919GSR-9124WGK900×450×16802007204ホワイトグレー130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63525928GSR-8324GGK1200×450×13802007204グリーン130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63525937GSR-8523GGJ1500×450×13802007203グリーン130Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63525946GSR-9324GGJ1200×450×16802007204グリーン130Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63525955GSR-9343GGJ1200×600×16802007203グリーン130Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63525964GSR-8143GGK900×600×13802007203グリーン130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63525973GSR-9124GGK900×450×16802007204グリーン130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63525989GSR-8724WGK1800×450×13802007204ホワイトグレー130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63525998GSR-9723WGK1800×450×16802007203ホワイトグレー130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63526007GSR-1745GGK1800×600×20002008005グリーン150Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63526016GSR-9323GGJ1200×450×16802007203グリーン130Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63526025GSR-9744GGK1800×600×16802007204グリーン130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63526034GSR-1344WGK1200×600×20002008004ホワイトグレー150Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63526043GSR-8743GGK1800×600×13802007203グリーン130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63526059GSR-8344WGK1200×600×13802007204ホワイトグレー130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63526068GSR-8344GGJ1200×600×13802007204グリーン130Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63526077GSR-9523WGK1500×450×16802007203ホワイトグレー130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63526086GSR-9324WGK1200×450×16802007204ホワイトグレー130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63526095GSR-8123GGK900×450×13802007203グリーン130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63526104GSR-9723GGJ1800×450×16802007203グリーン130Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63526113GSR-8324WGK1200×450×13802007204ホワイトグレー130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63526129GSR-8723GGK1800×450×13802007203グリーン130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63526138GSR-8143WGK900×600×13802007203ホワイトグレー130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63526147GSR-9744WGK1800×600×16802007204ホワイトグレー130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63526156GSR-8143GGJ900×600×13802007203グリーン130Φゴム車(自在2、自在S付2)
オープン
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63526165GSR-8543GGK1500×600×13802007203グリーン130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63526174GSR-9523GGK1500×450×16802007203グリーン130Φゴム車(固定2、自在S付2)
オープン
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする