デブコンWR 非劇物品

デブコンWR 非劇物品 - Devcon(デブコン)デブコンWR 非劇物品 - Devcon(デブコン)

非劇物品。液状。酸化アルミニウム粉を含有し自己潤滑性を有するので特に動摩擦に効果がある。
金属粉含有タイプよりも電気や熱の絶縁性が優れている。
流し込み、刷毛塗り可能な液状タイプ。主剤、硬化剤は、長期保存が可能。

用途機械設備の耐摩耗補修・コーティング。簡易プレス型の耐摩耗フェース・コート。タンク等の防蝕ライニング。塩水、塩害からの保護ライニング。各種接着用途。特性絶縁性硬化時間(時間)16(25℃)硬さ88(ショアーD)材質注意を要する材質:プラスチック、メッキ処理金属色調灰色(混合後)混合比9 :1/4 :1(重量/容積)質量(kg)主剤(0.45)、硬化剤(0.05)比重1.8(ASTM D792)耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)50危険等級有機溶剤中毒予防規則該当せず塗布材質金属全般、コンクリート、木材、石材危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
注意
※可使時間、硬化時間は使用環境温度及び塗布厚みに影響を受けますので注意して下さい。
※その他注意事項についてはSDS等を順守して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
耐熱温度(℃)
可使時間(分/25℃)
硬化時間(時間)
硬さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63525657DV162101セット(0.5kg)1205016(25℃)88(ショアーD)
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
63525666DV162101箱(0.5kg×6セット)1205016(25℃)88(ショアーD)
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする