クリーンブース アルミパイプ仕様 PSシリーズ クラス1000

クリーンブース アルミパイプ仕様 PSシリーズ  クラス1000 - アズワン

シンプルな構造で手軽にクリーン環境を作り出すことができます。ノックダウン方式で容易に組み立てが可能です。

材質(フレーム)アルミアルマイトパイプ、側面・天面カバー:帯電防止ビニール、ファンフィルターユニット:ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)5(3Pプラグ付き)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体のサイズは、FFUを含まないフレームのみのサイズです。
※組立が必要な商品です、配送は車上渡しとなります。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63552905HBU1515A-61500×1500×20003-1461-11
386,000
385,000
423,500(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63552923HBU2020A-62000×2000×21003-1461-13
567,000
566,000
622,600(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63552948HBU2525A-62500×2500×21003-1461-15
644,000
643,000
707,300(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63552966HBU3030A-63000×3000×21003-1461-17
1,068,000
1,058,000
1,163,800(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28855358HBU1520A-62000×1500×20003-1461-12
464,000
463,000
509,300(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
28855367HBU2025A-62500×2000×21003-1461-14
669,000
668,000
734,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
28855376HBU2530A-63000×2500×21003-1461-16
757,000
756,000
831,600(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
28855385HBU1520A-62000×1500×20003-1461-12
464,000
463,000
509,300(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
28855394HBU2025A-62500×2000×21003-1461-14
669,000
668,000
734,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
28855410HBU2530A-63000×2500×21003-1461-16
757,000
756,000
831,600(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
63552914HBU1520A-62000×1500×20003-1461-12
342,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
63552939HBU2025A-62500×2000×21003-1461-14
493,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
63552957HBU2530A-63000×2500×21003-1461-16
576,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63552914HBU1520A-628855358HBU1520A-6HBU1520A-6 クリーンブース アルミパイプ仕様 PSシリーズ  クラス1000 アズワン 28855358クリーンブース アルミパイプ仕様 PSシリーズ クラス1000アズワン1台
463,000
税込509,300
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
63552939HBU2025A-628855367HBU2025A-6HBU2025A-6 クリーンブース アルミパイプ仕様 PSシリーズ  クラス1000 アズワン 28855367クリーンブース アルミパイプ仕様 PSシリーズ クラス1000アズワン1台
668,000
税込734,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
63552957HBU2530A-628855376HBU2530A-6HBU2530A-6 クリーンブース アルミパイプ仕様 PSシリーズ  クラス1000 アズワン 28855376クリーンブース アルミパイプ仕様 PSシリーズ クラス1000アズワン1台
756,000
税込831,600
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする