ステッカー(トイレ・水回り用) 耐水仕様

ステッカー(トイレ・水回り用) 耐水仕様 - ササガワステッカー(トイレ・水回り用) 耐水仕様 - ササガワステッカー(トイレ・水回り用) 耐水仕様 - ササガワステッカー(トイレ・水回り用) 耐水仕様 - ササガワステッカー(トイレ・水回り用) 耐水仕様 - ササガワステッカー(トイレ・水回り用) 耐水仕様 - ササガワステッカー(トイレ・水回り用) 耐水仕様 - ササガワステッカー(トイレ・水回り用) 耐水仕様 - ササガワ

トイレ、御手洗い、洗面所など水回りに貼って使用する注意喚起のマナーステッカー!
表面にラミネート加工しているので、耐水タイプで水まわりで安心して使用できるステッカーです。
ウイルスの飛散や付着の予防対策にも!再剥離タイプ。1枚入り。片面柄(印刷)。もちろん安心の日本製!

仕様再剥離タイプ材質ユポ紙(ラミネートOPP貼)寸法(高さH×幅W)(mm)95×95内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6353605324-537いつもキレイにご利用いただきありがとうございます
400339
339
373(税込)
当日出荷
6353608724-540手を洗いましょう
330329
269
アウトレット
296(税込)
当日出荷
残り1点です
6353606924-538使用後はフタを閉めてから水を流しましょう
370
取扱い終了
6353607824-539トイレは座ってご利用ください
330
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする