曜日別特売

のぼり用ポール(伸縮のぼり竿)2.4m

のぼり用ポール(伸縮のぼり竿)2.4m - ササガワのぼり用ポール(伸縮のぼり竿)2.4m - ササガワのぼり用ポール(伸縮のぼり竿)2.4m - ササガワのぼり用ポール(伸縮のぼり竿)2.4m - ササガワのぼり用ポール(伸縮のぼり竿)2.4m - ササガワのぼり用ポール(伸縮のぼり竿)2.4m - ササガワのぼり用ポール(伸縮のぼり竿)2.4m - ササガワ

全長1.3~2.4mまで伸縮可能!お客様の最適な位置で調整しお使いいただくことができます。
最短は1.3mまで縮小できて、とってもコンパクト!外装ケースの3辺合計は(約)160cm以内で、乗用車にも積載でき、持ち運びにも便利です。回転頭(風車)の構造により、のぼりは風の向きでひるがえります。横棒はパイプの中に収納されています。
焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。

その他ネジ式ストッパー付き材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管他)長さ(mm)1300パイプ径(Φmm)上部:19、下部:22
注意
※横棒:お届け時に、横棒は主柱の中に収納しています。(回転頭を一旦外して取り出してください)
※回転頭:回転頭の構造により、のぼりは風の向きでひるがえります。
※ネジ式ストッパー:約1.6~2.4mまで上部パイプの高さを調節できます。
※ポール台は別売。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
キャップサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6353617540-61401本Φ25
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
6353618440-61401箱(20本)Φ25
26,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6353615740-61391本Φ24.6
1,300
取扱い終了
6353616640-61391箱(20本)Φ24.6
26,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする