曜日別特売

カラーポリ 半透明 50P

カラーポリ 半透明  50P - ササガワカラーポリ 半透明  50P - ササガワカラーポリ 半透明  50P - ササガワカラーポリ 半透明  50P - ササガワカラーポリ 半透明  50P - ササガワカラーポリ 半透明  50P - ササガワカラーポリ 半透明  50P - ササガワカラーポリ 半透明  50P - ササガワ
(1件のレビュー)

厚みのあるしっかりとしたタイプの袋です。持ち手付き。中身が透けて見える半透明タイプ。業務用50枚仕立て。マチなし。

種類手抜き袋入数(枚)50内容量1包(50枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6353619350-1867高密度ポリエチレン0.05170250(穴から下200)半透明
890
869
956(税込)
当日出荷
6353620950-1868高密度ポリエチレン0.05190280(穴から下230)半透明
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
6353621850-1869高密度ポリエチレン0.05220350(穴から下290)半透明
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
6353622750-1870高密度ポリエチレン0.05250400(穴から下335)半透明
1,640
1,598
1,758(税込)
当日出荷
6353623650-1871高密度ポリエチレン0.055300450(穴から下385)半透明
2,130
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63536193
2023-08-14
用途: 商品の包み
製造業

もうすこしサイズやいろのバリエーションがあるとうれしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする