ササガワ
カラーポリ ホワイト 50P
厚みのあるしっかりとしたタイプの袋です。持ち手付き。ホワイトタイプ。業務用50枚仕立て。マチなし。
種類
手抜き袋
入数(枚)
50
内容量
1包(50枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63536245
50-1872
高密度ポリエチレン
0.05
170
250(穴から下200)
ホワイト
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
63536254
50-1873
高密度ポリエチレン
0.05
190
280(穴から下230)
ホワイト
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
63536263
50-1874
高密度ポリエチレン
0.05
220
350(穴から下290)
ホワイト
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
63536279
50-1875
高密度ポリエチレン
0.05
250
400(穴から下335)
ホワイト
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
63536288
50-1876
高密度ポリエチレン
0.055
300
450(穴から下385)
ホワイト
¥
2,130
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください