ササガワ
カラーポリ シルバー 50P
厚みのあるしっかりとしたタイプの袋です。持ち手付き。シルバータイプ。業務用50枚仕立て。マチなし。
種類
手抜き袋
入数(枚)
50
内容量
1包(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63536297
50-1877
高密度ポリエチレン
0.05
220
350(穴から下290)
シルバー
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
63536306
50-1878
高密度ポリエチレン
0.05
250
400(穴から下335)
シルバー
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
63536315
50-1879
高密度ポリエチレン
0.055
300
450(穴から下385)
シルバー
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください