ササガワ
カラーポリ ネイビー 50P
厚みのあるしっかりとしたタイプの袋です。持ち手付き。ネイビータイプ。業務用50枚仕立て。マチなし。
種類
手抜き袋
入数(枚)
50
内容量
1包(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63536324
50-1880
高密度ポリエチレン
0.05
250
400(穴から下335)
ネイビー
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
63536333
50-1881
高密度ポリエチレン
0.055
300
450(穴から下385)
ネイビー
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください