壁付型のペーパータオルホルダーです。 ペーパータオルを400枚セット可能です。



置き型タイプの紙タオル入れを使用していたが、次の人が使う紙タオルに水垂れが付いてしまうのが嫌で壁掛け用を使ってみる事にしました。
めちゃ良かったです。オススメします!
エアータオルから付け替えです。
衛生面の問題でペーパータオルに切り替えました。
コンクリート用アンカーとビスをセットで用意したので、無駄になるビスは付属していないのが良かったです。
シンプルで清潔感があります。
容量も入るのでペーパータオルがなくなる心配がありません。
既存設置品のビスをそのまま使用して取り付けました。
ペーパーの残量が目視できていいと思います。
本来は手洗い後のふき取りペーパーホルダーですが、器具の水洗い後のふき取りペーパーホルダーとして使っています。作りがしっかりしています。家庭向けでないため取り付けビス類は付属していませんが、設置壁面は様々なので余計なものが無いのはかえって良いと思います。何より1個売りなのが助かりました。
今まで袋ごと置いていましたが、残り少なくなると取りづらいのでペーパーホルダーを購入しました。両面テープで貼り付けし、万が一落ちたら困るので、ピンでもとめました。
ペーパーの大きさがもう少し大きいと良かったのですが、値段も安いし満足してます。
感染対策で各部屋に設置しました。
ネジが一緒についているともっと良いと思います。
ネジ以外の設置方法があると良いですね。