SARAYA(サラヤ)
シャボネット
シャボネットピンク10kg八角BIB
グリーンフローラルの香りのピンクの石けん液。
香料配合タイプ。
殺菌・消毒ができる、石けんカスが発生しにくいピンク色の石けん液です。
希釈使用。
タイプ
液体
シリーズ
シャボネット
希釈倍率
7~10倍
液性
弱アルカリ性
有効成分
イソプロピルメチルフェノール
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
業務用
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1缶(10kg)
注意
※目安の希釈倍率となります。汚れの度合い、使用用途に応じて希釈してください。
※小分け(充填)作業には、別売の専用コックが必要です。注文コード31378996
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63537758
23135
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください