曜日別特売

天然水 ピュアの森

天然水 ピュアの森 - ビクトリー

環境省選定「名水百選」
天然水 ピュアの森(ナチュラルミネラルウォーター)は、山々に囲まれ自然に恵まれた環境省の名水百選にも選定されている長良川中流域。
その地下深く長い年月をかけて濾過された天然水を、衛生的に非加熱濾過で処理し製造しました。

容量(mL)500硬度2.7mg/L(軟水)pH値7.3本数24原材料水(鉱水)栄養成分エネルギー:0 タンパク質:0g 脂質:0g ナトリウム:0.34mg カルシウム:0.85mg カリウム:0.04mg マグネシウム:0.15mg再生紙使用マーク適合内容量1箱(500mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※直射日光を避け、常温で保存してください。
※開封後はすぐにお飲みください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63538074-
オープン
2,198
2,374(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥850/税込¥935
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする