曜日別特売

丸ノコ

丸ノコ - 京セラインダストリアルツールズ丸ノコ - 京セラインダストリアルツールズ丸ノコ - 京セラインダストリアルツールズ丸ノコ - 京セラインダストリアルツールズ丸ノコ - 京セラインダストリアルツールズ丸ノコ - 京セラインダストリアルツールズ丸ノコ - 京セラインダストリアルツールズ丸ノコ - 京セラインダストリアルツールズ

●滑りにくく手にフィットするソフトグリップでスピーディーな切断と美しい仕上げが実現できるDIYに適した丸ノコです
●出力1100Wで力強い切れ味です
●鋭い切れ味と美しい仕上面が実現できる52Pのチップソーを採用しています
●ダブルロック方式で安定した傾斜切断が可能です
●バランスが良く握りやすいソフトグリップハンドルを採用しているので切断作業がしやすいです
●DIY・リフォーム時の切断・解体作業に適しています

用途木材の切断、DIYでの切断作業、リフォーム時の切断・解体作業付属品チップソー(外径190mm×内径20mm×刃数52)×1・ソーガイドフェンス×1・六角棒レンチ(5mm)×1材質ハウジング:PA/ベース:鉄/電源コード:PVC質量(kg)3.4タイプDIY用電流(A)11.6電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)4.7型番W-1910ノコ刃外径(Φmm)190最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)68[2寸2分]電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)190内容量1台
取扱説明書:(1.28MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※切込深さは切断する材料の厚さに合わせて調整してください(材料の下端からノコ刃が少し見える位が目安です)
※長い材料を切断する場合は角度定規やソーガイドフェンスを利用して下さい
※ロアガードは切込み作業(プランジカット)などの特別な場合だけ手動で動作させてください
※丸ノコを置く前にロアガードがノコ刃を覆っていることを確認してください
※使用中は本体を確実に保持して下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63546185W-1910
17,900
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする