テフゼルチューブ 0.25×1.59mm

テフゼルチューブ 0.25×1.59mm - 大阪ケミカル
(2件のレビュー)

塩化塩のようなステンレススチールを腐蝕させる薬品類にも使用することができます。

仕様材質:ETFE 1巻(m):10型式T-080-10耐圧(MPa)18.6内径(mm)0.25内容量1箱(10m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63591299T-080-10
17,400
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-26
用途: 微量分析
製造業

確かな品質で良い買い物をしたと満足しております。
リピート注文すると思います。

2025-02-20
用途: 微量分析
アルファサイエンス株式会社製造業

素晴らしい耐久性です!PTFEとは違いますね、安定しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする