Cトールビーカーブラシ

Cトールビーカーブラシ 大阪ケミカル

BRUSHTEC社のユニークなラボ用ガラス容器専用の洗浄ブラシです。
重要なブラシ部は非常に優れた性能を持った新しい構造の発泡体で作られていますので、従来品に比べおよそ10倍も長持ちする丈夫なスポンジブラシです。
万能ブラシ(B55C):細口びん、広口びん、三角フラスコ等、色々な形状の容器にフィットする形状可変式の万能ブラシです。
ビーカーブラシ(B60C):ビーカー、広口びん専用ブラシです。
トールビーカーブラシ(B130C):シリンダーや背の高いガラス容器用のブラシです。
試験管ブラシ(B225C):試験官用オールサイズ型の試験管専用ブラシで、さまざまな口径の試験管にこれ一本で対応できます。

仕様容器形状にマッチした高操作性洗浄ブラシ 型式B130C サイズ480×80Φmm 品名トールビーカーブラシ 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63592699 B130C
1,400
1,398
1,538 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする