大阪ケミカル
マイティーブレンダー
回転数
19000rpm
電源
100V 50/60Hz 280W
定格時間
3分
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法
品名
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63594135
MT-1
2.1
W175×D190×H215mm
マイティブレンダー本体のみ
MT-1
¥
75,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63594144
MT-SS
2.9
W175×D190×H390mm
マイティブレンダー 1.0L SUSボトルモデル
MT-SS
¥
95,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63594153
MT-BC
2.6
W175×D190×H290mm
マイティブレンダー ボトルカップモデル
MT-BC
¥
95,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください