大阪ケミカル
マイティーブレンダープラス
回転数
6000~19000rpm
電源
100V 50/60Hz 280W
定格時間
3分
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法
品名
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63594187
MT-BCPLUS
W175×D190×H290mm
マイティブレンダープラス ボトルカップモデル
MT-BCPLUS
2.6
¥
140,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63594178
MT-SSPLUS
W175×D190×H390mm
マイティブレンダープラス 1.0L SUSボトルモデル
MT-SSPLUS
2.9
¥
140,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください