曜日別特売

ハミルトンマイクロシリンジ 725N

ハミルトンマイクロシリンジ 725N - 大阪ケミカル

精度誤差:±1%以内
再現精度:±1%以内
800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。

仕様
針固定タイプ 標準型 PT-2
スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。
針先
PT2:22°カット
PT3:90°カット
PT5:横穴タイプ
N:固定針タイプ
RN:交換針タイプ(ねじ込み式)
LT:交換針タイプ(すりガラス式)
SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ
型式725N容量(μL)250針ゲージ22S内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6359425780700
29,300
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする