防犯カメラ 548万画素AHDシリーズ 屋内用 赤外線監視カメラドームカメラ

防犯カメラ 548万画素AHDシリーズ 屋内用 赤外線監視カメラドームカメラ - 塚本無線防犯カメラ 548万画素AHDシリーズ 屋内用 赤外線監視カメラドームカメラ - 塚本無線防犯カメラ 548万画素AHDシリーズ 屋内用 赤外線監視カメラドームカメラ - 塚本無線

548万画素AHDシリーズの小型赤外線ドームカメラ
夜間監視可能な赤外線LED搭載モデル
高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。
小型ドーム型カメラ
2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載
高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。
屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。
2560×1920(1920p)の解像度で映像出力
548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。

用途室内の望遠が必要な用途に最適です仕様監視可能距離: 最大約7m形状ドーム型、暗視型寸法(mm)Φ128×90 (突起物含む )質量(g)約315(取付金具含む)電源DC12V / 約490mA( 赤外線LED作動時 )信号形式AHD解像度548万画素保証期間1年焦点距離(mm)2.8~12使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大約15画角5MP:水平角度:約38~100度/CVBS:約18~45度赤外線ライトΦ5mm 850nm LED 21個搭載内容量1台
注意
※専用モニター・専用DVRで御使用ください。
※同軸ケーブル(3C以上)を使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63310136WTW-ADR219GW
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする